U01000.087.0200 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/8-9 X 2, 5pk | 22ta50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01000.087.0200 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/8-9 X 2, 5PK | AB6ZPD 22TA50

APPROVED VENDOR U01000.087.0200 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/8-9 X 2, 5PK

In Stock
รายการ: AB6ZPD แบบ: U01000.087.0200อ้างอิงข้าม: 22TA50 / 42HA77

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿625 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2"
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4RXH8 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "สังกะสีใส43 / 64 "521 / 64 "หน้าแปลนล็อค1 / 2 "฿8,058
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4XLV6 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสี-513 / 64 "แม่มด1 / 2 "฿6,093

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01000.087.0200 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/8-9 X 2, 5PK
฿625 / แพ็ค