U01049.050.0150 | สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-13 X 1-1/2 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01049.050.0150 สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

In Stock
รายการ: AB9UUU แบบ: U01049.050.0150อ้างอิงข้าม: 2FE37
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
฿380 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูล็อคหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หน้าแปลน Dia1-5 / 64 "
เกรด5
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
ประเภทหัวหน้าแปลนล็อค
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว13
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
฿380 / แพ็ค