จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U01060.031.0600 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 6, 25PK | AB6ZYL 22TD43

APPROVED VENDOR U01060.031.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 6, 25PK

In Stock
รายการ: AB6ZYL แบบ: U01060.031.0600อ้างอิงข้าม: 22TD43 / 42HC78

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,597 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ6"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.031.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 6, 25PK
฿1,597 / แพ็ค