U01060.037.0100 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-24 X 1 - Pk50 | 22td48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01060.037.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-24 X 1, 50PK | AB6ZYR 22TD48

APPROVED VENDOR U01060.037.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-24 X 1, 50PK

In Stock
รายการ: AB6ZYR แบบ: U01060.037.0100อ้างอิงข้าม: 22TD48 / 42HC83
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
฿726 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1"
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.037.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/8-24 X 1, 50PK
฿726 / แพ็ค