จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01060.050.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK | AB8AUL 25CM77

APPROVED VENDOR U01060.050.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AB8AUL แบบ: U01060.050.0375อ้างอิงข้าม: 25CM77 / 42HD39
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
฿692 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.75 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.050.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK
฿692 / แพ็ค