จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01060.125.0900 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 x 9 | AB8AWJ 25CN25

APPROVED VENDOR U01060.125.0900 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 x 9

In Stock
รายการ: AB8AWJ แบบ: U01060.125.0900อ้างอิงข้าม: 25CN25 / 156J97

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาวใต้ศีรษะ9"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.125.0900 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 x 9
฿1,523 / หน่วย