U01062.031.0075 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 3/4 - Pk100 | 2cb19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01062.031.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 3/4, 100PK | AB9DKQ 2CB19

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AB9DKQ แบบ: U01062.031.0075อ้างอิงข้าม: 2CB19 / 42HE60

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿641 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2CB19
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะโหลดหลักฐานเติมสไตล์เธรดราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 847402-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-18 x 1-3/4 - แพ็คละ 25 ชิ้น | AB9DTR 2CE69 847402-ปจ9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--เธรดบางส่วน฿1,715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01062.031.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-24 X 3/4, 100PK
฿641 / แพ็ค