U01062.043.0150 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 1-1/2 - Pk25 | 25cn36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01062.043.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK | AB8AWW 25CN36

APPROVED VENDOR U01062.043.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK

In Stock
รายการ: AB8AWW แบบ: U01062.043.0150อ้างอิงข้าม: 25CN36 / 42HF04
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
฿747 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01062.043.0150 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK
฿747 / แพ็ค