U01062.075.0800 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 X 8 | 22tf59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01062.075.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 x 8 | AB7AHT 22TF59

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 x 8

In Stock
รายการ: AB7AHT แบบ: U01062.075.0800อ้างอิงข้าม: 22TF59 / 156G92
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
฿942 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01062.075.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 x 8
฿942 / หน่วย