U01200.125.0750 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-7 X 7-1/2 | 29dk55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01200.125.0750 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-7 x 7-1/2 | AB8TYA 29DK55

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-7 x 7-1 / 2

In Stock
รายการ: AB8TYA แบบ: U01200.125.0750อ้างอิงข้าม: 29DK55 / 156N14
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
฿849 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ7.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-7 x 7-1 / 2
฿849 / หน่วย