U01209.025.0175 | น็อตต๊าปเหล็ก 1/4-20 X 1 3/4 - Pk100 | 2ba85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01209.025.0175 สลักเกลียวเหล็ก 1/4-20 X 1 3/4, 100PK | AB9CBT 2BA85

APPROVED VENDOR U01209.025.0175 เหล็กเกลียวต๊าป 1/4-20 X 1 3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AB9CBT แบบ: U01209.025.0175อ้างอิงข้าม: 2BA85
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
฿444 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
ชั้น2A
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 4.6
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
ความสูงของศีรษะ11 / 64 "
ประเภทหัวสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความแข็ง RockwellB69
ขนาด1/4-20 x 1-3/4"
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01209.025.0175 เหล็กเกลียวต๊าป 1/4-20 X 1 3/4, 100PK
฿444 / แพ็ค