U04006.100.0600 | โบลท์โครงสร้าง 1-8 X 6" ความยาว 5แพ็ค | 1ru37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U04006.100.0600 สลักเกลียวโครงสร้าง 1-8 X 6 ความยาว 5PK | เอบี3อีฟ 1RU37

APPROVED VENDOR U04006.100.0600 สลักเกลียว 1-8 X 6" ยาว 5PK

In Stock
รายการ: AB3EVE แบบ: U04006.100.0600อ้างอิงข้าม: 1RU37 / 166Y61

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,142 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักเกลียวโครงสร้าง
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA325
หัวหน้า Dia.1.625 "
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว1-8
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนหัว Hex หนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.66
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7318152030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04006.100.0600 สลักเกลียว 1-8 X 6" ยาว 5PK
฿2,142 / แพ็ค