U04100.043.0800 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-14 X 8, 5pk | 29dk62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04100.043.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-14 X 8, 5PK | AB8TYG 29DK62

APPROVED VENDOR U04100.043.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-14 X 8, 5PK

In Stock
รายการ: AB8TYG แบบ: U04100.043.0800อ้างอิงข้าม: 29DK62 / 156N20
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
฿1,142 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04100.043.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-14 X 8, 5PK
฿1,142 / แพ็ค