U04100.087.0800 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/8-9 X 8 | 6rme3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U04100.087.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/8-9 x 8 | AF2DVH 6RME3

APPROVED VENDOR U04100.087.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/8-9 x 8

In Stock
รายการ: AF2DVH แบบ: U04100.087.0800อ้างอิงข้าม: 6RME3

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿472 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 5 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2"
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000059.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿3,002
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000104.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿4,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04100.087.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/8-9 x 8
฿472 / หน่วย