U04100.100.0425 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-8 X 4-1/4, 5pk | 29dk65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04100.100.0425 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TYK 29DK65

APPROVED VENDOR U04100.100.0425 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-8 X 4-1/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB8TYK แบบ: U04100.100.0425อ้างอิงข้าม: 29DK65 / 42HL05
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
฿2,240 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ4.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04100.100.0425 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-8 X 4-1/4, 5PK
฿2,240 / แพ็ค