U04160.037.0400 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-24 X 4 - Pk10 | 2eb67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04160.037.0400 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-24 X 4, 10PK | AB9NJC 2EB67

APPROVED VENDOR U04160.037.0400 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-24 X 4, 10PK

In Stock
รายการ: AB9NJC แบบ: U04160.037.0400อ้างอิงข้าม: 2EB67 / 42HP60

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿552 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ4"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1"
เติม2 ก.พ. 67
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.037.0400 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/8-24 X 4, 10PK
฿552 / แพ็ค