U04160.043.0275 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 2-3/4 - Pk10 | 2eb99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04160.043.0275 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 2-3/4, 10PK | AB9NKJ 2EB99

APPROVED VENDOR U04160.043.0275 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 2-3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AB9NKJ แบบ: U04160.043.0275อ้างอิงข้าม: 2EB99 / 42HP78

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿657 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.043.0275 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 2-3/4, 10PK
฿657 / แพ็ค