U04160.056.0300 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 3 - Pk10 | 19nt80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04160.056.0300 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 3, 10PK | AA8RTJ 19NT80

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 3, 10PK

In Stock
รายการ: AA8RTJ แบบ: U04160.056.0300อ้างอิงข้าม: 19NT80 / 42HR18
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
฿935 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia3"
เกรด8
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว9 / 16 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.056.0300 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 9/16-18 X 3, 10PK
฿935 / แพ็ค