U04160.101.0375 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 3-3/4, 5pk | 29dk90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 3-3/4, 5PK | AB8TZL 29DK90

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 3-3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB8TZL แบบ: U04160.101.0375Cross Ref: 29DK90 / 42HR89
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
฿3,056 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ3.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-4 / 9 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.44
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 3-3/4, 5PK
฿3,056 / แพ็ค