จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04160.125.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-12 x 5 | AB9TWF 2FA12

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-12 x 5

In Stock
รายการ: AB9TWF แบบ: U04160.125.0500อ้างอิงข้าม: 2FA12 / 42HT10
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
฿1,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.75 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-12 x 5
฿1,339 / หน่วย