จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04360.101.0175 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 1-3/4, 5PK | AB8BRP 25CU83

APPROVED VENDOR U04360.101.0175 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 1-3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB8BRP แบบ: U04360.101.0175อ้างอิงข้าม: 25CU83 / 42HV41
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
฿1,973 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสีเหลือง
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.75 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04360.101.0175 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 X 1-3/4, 5PK
฿1,973 / แพ็ค