จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.043.0450 สกรูหัวจม มาตรฐาน 7/16-14 X 4-1/2, 5PK | AB7BVY 22TR15

APPROVED VENDOR U07000.043.0450 สกรูหัวจม มาตรฐาน 7/16-14 X 4-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB7BVY แบบ: U07000.043.0450อ้างอิงข้าม: 22TR15 / 42HX96
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
฿486 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-14
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.11 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 16 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ4.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.7 / 16 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว14
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.043.0450 สกรูหัวจม มาตรฐาน 7/16-14 X 4-1/2, 5PK
฿486 / แพ็ค