U07000.075.0700 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 3/4-10 X 7 | 22tt14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.075.0700 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/4-10 x 7 | AB7CAE 22TT14

APPROVED VENDOR U07000.075.0700 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 3/4-10 x 7

In Stock
รายการ: AB7CAE แบบ: U07000.075.0700อ้างอิงข้าม: 22TT14 / 164C83
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
฿552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
ขนาดไดรฟ์5 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1.125 "
ความสูงของศีรษะ3 / 4 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.3 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว10
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.075.0700 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 3/4-10 x 7
฿552 / หน่วย