จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง U07000.087.1100 สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตมาตรฐาน 7 / 8-9 x 11 | AB8LMC 26KU05

APPROVED VENDOR U07000.087.1100 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 7/8-9 x 11

In Stock
รายการ: AB8LMC แบบ: U07000.087.1100อ้างไขว้: 26KU05
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
฿1,010 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1-5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 8 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ11 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.7 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว9
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะประเภทหัวความยาวใต้ศีรษะนาที. ความต้านแรงดึงราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 701118-PG กระดุมหัวจมแบบเกลียว 1/4-20 x 1/4 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AA9AYG 1BY31 701118-ปจ1 / 4 "-205 / 16 "ออกไซด์ดำ3 / 8 "1 / 4 "ปุ่ม1 / 4 "145,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿914
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1GA28 สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-20 x 5/8 - แพ็คละ 25 | AA9VRL 1GA 281 / 4 "-203 / 16 "ออกไซด์ดำ3 / 8 "1 / 4 "Standard 5 / 8 "180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,565
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1GA55 สกรูหัวจมมาตรฐาน 5/16-24 x 1 - แพ็คละ 25 | AA9VRM 1GA 555 / 16 "-241 / 4 "ออกไซด์ดำ7 / 16 "5 / 16 "Standard 1"180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,851
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1GA65 สกรูหัวจมมาตรฐาน 3/8-16 x 2-1/4 - แพ็คละ 10 | AA9VRN 1GA 653 / 8 "-165 / 16 "ออกไซด์ดำ9 / 16 "3 / 8 "Standard 2.25 "180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,280
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5MXZ1 สกรูหัวจมมาตรฐาน 8-32 x 1/8 - แพ็คละ 100 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "ออกไซด์ดำ5 / 16 "5 / 64 "Standard 1 / 8 "180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,648
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5MYJ3 กระดุมเกลียวซ็อกเก็ต 1/4-20 x 1-1/4 - แพ็คละ 50 | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "ออกไซด์ดำ3 / 8 "1 / 4 "ปุ่ม1.25 "144,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,711
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5MYP0 สกรูหัวจมมาตรฐาน 5/8-11 x 3-1/2 - แพ็คละ 25 | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "ออกไซด์ดำ1"5 / 8 "Standard 3.5 "170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.087.1100 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 7/8-9 x 11
฿1,010 / หน่วย