U07000.100.0650 | สกรูหัวจม มาตรฐาน 1-8 X 6-1/2 | 22tt50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U07000.100.0650 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1-8 x 6-1/2 | เอบี7ซีบียู22TT50

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 สกรูฝาลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-8 x 6-1 / 2

In Stock
รายการ: AB7CBU แบบ: U07000.100.0650อ้างอิงข้าม: 22TT50 / 42HZ23
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
฿988 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-8
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1.5 "
ความสูงของศีรษะ1"
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ6.5 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.1"
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 สกรูฝาลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-8 x 6-1 / 2
฿988 / หน่วย