U07000.150.0700 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 1-1/2-6 X 7 | 5pne1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.150.0700 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1-1/2-6 x 7 | AE6CAH 5PNE1

APPROVED VENDOR U07000.150.0700 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-1/2-6 x 7

In Stock
รายการ: AE6CAH แบบ: U07000.150.0700อ้างอิงข้าม: 5PNE1 / 164V60
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
฿2,624 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว7
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.2.25 "
ความสูงของศีรษะ1.5 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.1.5 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3.75 "
ขนาดเกลียว6
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.65
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.150.0700 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-1/2-6 x 7
฿2,624 / หน่วย