จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07040.025.0225 สกรูหัวจมมาตรฐาน 1/4-28 X 2-1/4, 50PK | AB7CQZ 22TW59

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1/4-28 X 2-1/4, 50PK

In Stock
รายการ: AB7CQZ แบบ: U07040.025.0225อ้างอิงข้าม: 22TW59 / 42JD01
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
฿1,216 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ2.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.1 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว28
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07040.025.0225 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1/4-28 X 2-1/4, 50PK
฿1,216 / แพ็ค