U07111.031.0250 | สกรูไหล่ 1/4-20 X 2 1/2 ความยาว 5 ชุด | 1ca98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 Shoulder Screw 1/4-20 X 2 1/2 Length, 5PK | AA9BPP 1CA98

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 บ่าสกรู 1/4-20 X 2 1/2 ยาว 5PK

In Stock
รายการ: AA9BPP แบบ: U07111.031.0250อ้างอิงข้าม: 1CA98 / 163U17
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
฿448 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.7 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 32 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.5 / 16 "
ไหล่ยาว2.5 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว7 / 16 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 บ่าสกรู 1/4-20 X 2 1/2 ยาว 5PK
฿448 / แพ็ค