จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 Shoulder Screw 3/8-16 X 4 1/2 Length, 5PK | AA9BRU 1CB56

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 บ่าสกรู 3/8-16 X 4 1/2 ยาว 5PK

In Stock
รายการ: AA9BRU แบบ: U07111.050.0450อ้างอิงข้าม: 1CB56 / 163U40
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
฿1,331 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว4.5 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.050.0450 บ่าสกรู 3/8-16 X 4 1/2 ยาว 5PK
฿1,331 / แพ็ค