จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07111.062.0325 สกรูหัวจม 1/2-13 x 3 1/4 ความยาว | AA9BTG 1CB80

APPROVED VENDOR U07111.062.0325 บ่า สกรูน๊อต 1/2-13 x 3 1/4 ยาว

In Stock
รายการ: AA9BTG แบบ: U07111.062.0325อ้างอิงข้าม: 1CB80 / 163U52

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.7 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.5 / 8 "
ไหล่ยาว3.25 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.062.0325 บ่า สกรูน๊อต 1/2-13 x 3 1/4 ยาว
฿343 / หน่วย