U07150.011.0037 | กระดุมสกรูหัวจม 4-40 X 3/8 - Pk100 | 1bu15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07150.011.0037 กระดุมสกรูหัวจม 4-40 X 3/8, 100PK | AA9ANW 1BU15

APPROVED VENDOR U07150.011.0037 กระดุมเกลียว 4-40 X 3/8, 100PK

In Stock
รายการ: AA9ANW แบบ: U07150.011.0037อ้างอิงข้าม: 1BU15 / 42JF05
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
฿234 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว# 4-40
ขนาดไดรฟ์1 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1 / 4 "
ความสูงของศีรษะ3 / 32 "
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง145,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C44
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา F ถึง 300 องศา F
ด้าย Dia.#4
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ขนาดเกลียว40
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07150.011.0037 กระดุมเกลียว 4-40 X 3/8, 100PK
฿234 / แพ็ค