U07230.006.0037 | กระดุมสกรูหัวจม 0-80 X 3/8 - Pk100 | 29dl80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07230.006.0037 กระดุมสกรูหัวจม 0-80 X 3/8, 100PK | AB8UCD 29DL80

APPROVED VENDOR U07230.006.0037 กระดุมเกลียว 0-80 X 3/8, 100PK

In Stock
รายการ: AB8UCD แบบ: U07230.006.0037การอ้างอิงข้าม: 29DL80 / 42JG43
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
฿1,281 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว# 0-80
ขนาดไดรฟ์0.035 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.9 / 64 "
ความสูงของศีรษะ1 / 32 "
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C44
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา F ถึง 300 องศา F
ด้าย Dia.#0
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 8 "
ขนาดเกลียว80
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07230.006.0037 กระดุมเกลียว 0-80 X 3/8, 100PK
฿1,281 / แพ็ค