U07410.075.0275 | สกรูหัวจมแบน 3/4-10 X 2-3/4, 5แพ็ค | 26la38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 Socket Cap Screw Flat 3/4-10 X 2-3/4, 5PK | AB8MWY 26LA38

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 สกรูหัวจมแบน 3/4-10 X 2-3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB8MWY แบบ: U07410.075.0275อ้างอิงข้าม: 26LA38 / 42JJ73
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
฿1,201 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวแบนแบบซ็อกเก็ต
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1.125 "
ความสูงของศีรษะ3 / 4 "
ประเภทหัวFlat
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง135,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C44
ชั่วคราว พิสัย- 58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.3 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว10
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07410.075.0275 สกรูหัวจมแบน 3/4-10 X 2-3/4, 5PK
฿1,201 / แพ็ค