U07840.013.0012 | สกรูตัวหนอนคัพ 6-32 X 1/8 - Pk100 | 6zu45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07840.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK | AF2ZUZ 6ZU45

APPROVED VENDOR U07840.013.0012 สกรูตัวหนอนถ้วย 6-32 X 1/8, 100PK

In Stock
รายการ: AF2ZUZ แบบ: U07840.013.0012Cross Ref: 6ZU45 / 160C12
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
฿762 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.138 "
ขนาดไดรฟ์1 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุแม็กเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 8 "
จุด Dia0.064 ถึง 0.074 "
วัสดุจุดแม็กเหล็ก
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellHRC45 ถึง HRC53
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว6-32
ชนิดภาพเขียนUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07840.013.0012 สกรูตัวหนอนถ้วย 6-32 X 1/8, 100PK
฿762 / แพ็ค