U08305.025.0125 | โบลท์แคร่ 1/4-20 X 1 1/4 L - Pk100 | 1le81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U08305.025.0125 กลอนแคร่ 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2DUP 1LE81

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 1 1/4 ลิตร 100PK

In Stock
รายการ: AB2DUP แบบ: U08305.025.0125อ้างอิงข้าม: 1LE81
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
฿316 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน17 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.563 "
ความสูงของศีรษะ0.125 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.125 "
ความกว้างสแควร์0.245 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 โบลท์แคร่ 1/4-20 X 1 1/4 ลิตร 100PK
฿316 / แพ็ค