U08305.031.0400 | โบลท์แคร่สังกะสี 5/16-18 X 4l - Pk50 | 1lu19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U08305.031.0400 แคร่โบลท์สังกะสี 5/16-18 X 4L, 50PK | AB2FPZ 1LU19

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 แคร่โบลท์สังกะสี 5/16-18 X 4L, 50PK

In Stock
รายการ: AB2FPZ แบบ: U08305.031.0400ข้ามอ้างอิง: 1LU19
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
฿690 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน21 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.688 "
ความสูงของศีรษะ0.156 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว4"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.156 "
ความกว้างสแควร์0.307 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.83
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08305.031.0400 แคร่โบลท์สังกะสี 5/16-18 X 4L, 50PK
฿690 / แพ็ค