U08305.031.0500 | โบลท์แคร่สังกะสี 5/16-18 X 5l - Pk50 | 1lu21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 5L, 50PK | AB2FQB 1LU21

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 แคร่โบลท์สังกะสี 5/16-18 X 5L, 50PK

In Stock
รายการ: AB2FQB แบบ: U08305.031.0500ข้ามอ้างอิง: 1LU21

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,219 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน21 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.688 "
ความสูงของศีรษะ0.156 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว5"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.156 "
ความกว้างสแควร์0.307 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 แคร่โบลท์สังกะสี 5/16-18 X 5L, 50PK
฿1,219 / แพ็ค