U08305.037.0175 | โบลท์แคร่ 3/8-16 X 1 3/4 L - Pk100 | 1lu27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 Carriage Bolt 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB2FQH 1LU27

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 โบลท์แคร่ 3/8-16 X 1 3/4 ลิตร 100PK

In Stock
รายการ: AB2FQH แบบ: U08305.037.0175ข้ามอ้างอิง: 1LU27
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
฿1,318 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน25 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.0.782 "
ความสูงของศีรษะ0.188 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.188 "
ความกว้างสแควร์0.368 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.84
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08305.037.0175 โบลท์แคร่ 3/8-16 X 1 3/4 ลิตร 100PK
฿1,318 / แพ็ค