U08305.050.0350 | โบลท์แคร่ 1/2-13 X 3 1/2 L - Pk25 | 1lu55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2FQU 1LU55

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 โบลท์แคร่ 1/2-13 X 3 1/2 ลิตร 25PK

In Stock
รายการ: AB2FQU แบบ: U08305.050.0350ข้ามอ้างอิง: 1LU55
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
฿757 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน33 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรดA
หัวหน้า Dia.1.032 "
ความสูงของศีรษะ0.25 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความสูงสแควร์0.25 "
ความกว้างสแควร์0.492 "
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.28
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 โบลท์แคร่ 1/2-13 X 3 1/2 ลิตร 25PK
฿757 / แพ็ค