U16000.025.0100 | อายโบลท์พร้อมบ่า 1/4-20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U16000.025.0100 อายโบลท์พร้อมไหล่ 1/4-20 | AC6QPF 35Z446

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 อายโบลท์ พร้อมบ่า 1/4-20

In Stock
รายการ: AC6QPF แบบ: U16000.025.0100ข้ามอ้างอิง: 35Z446
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
฿134 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia3 / 4 "
ตานอก Dia.1.187 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุวางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.22 "ถึง 2.53"
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1"
ไหล่ Dia.0.50 ถึง 0.56 "
ไหล่ยาว0.12 "ถึง 0.19"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนด้วยไหล่
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U16000.025.0100 อายโบลท์ พร้อมบ่า 1/4-20
฿134 / หน่วย