U16000.043.0137 | อายโบลท์พร้อมบ่า 7/16-14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Eye Bolt With Shoulder 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 อายโบลท์ พร้อมบ่า 7/16-14

In Stock
รายการ: AC6QQV แบบ: U16000.043.0137ข้ามอ้างอิง: 35Z482
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
฿325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1-3 / 32 "
ตานอก Dia.1-27 / 32 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุวางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.41 "ถึง 3.78"
ก้าน Dia7 / 16 "
ความยาวก้าน1.375 "
ไหล่ Dia.0.75 ถึง 0.81 "
ไหล่ยาว0.19 "ถึง 0.25"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว1.375 "
ขนาดเกลียว7 / 16-14
ชนิดภาพเขียนด้วยไหล่
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 1800

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 อายโบลท์ พร้อมบ่า 7/16-14
฿325 / หน่วย