U17022.025.0275 | อายโบลท์ สกรูไม้ 1/4 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U17022.025.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 1/4, 10PK | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 1/4 10PK

In Stock
รายการ: AC6QTZ แบบ: U17022.025.0275ข้ามอ้างอิง: 35Z533

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 / 2 "
ตานอก Dia.15 / 16 "
ประเภท Eyeboltสกรูไม้
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 11 / 16 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน2.75 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนสกรูไม้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 1/4 10PK
฿224 / หน่วย