APPROVED VENDOR U20300.075.7200 แกนเกลียว สังกะสี 3/4-10 x 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6ft |
ความแข็ง Rockwell | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ชั่วคราว พิสัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึง | 65,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 3 / 4-10 |
ประเภทด้าย | UNC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความแข็ง Rockwell | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | สังกะสี | 10ft | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 65,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8-16 | UNC | ฿793 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.