APPROVED VENDOR U22080.075.0350 สตัดเกลียว B7 ธรรมดา 3/4-10X3-1/2, 75PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตั๊ดเกลียวอย่างเต็มที่ |
ชั้น | 2A |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | B7 |
วัสดุ | B7 อัลลอยเหล็ก |
นาที. ความต้านแรงดึง | 125,000 PSI |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.5 " |
ความแข็ง Rockwell | C35 |
ชั่วคราว พิสัย | ฮิต F |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 3 / 4-10 |
ประเภทด้าย | UNC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.2 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.