APPROVED VENDOR U22170.031.9999 แกนเกลียว B7 ธรรมดา 5/16-24x12 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | B7 อัลลอยเหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12ft |
ความแข็ง Rockwell | C35 |
ชั่วคราว พิสัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความต้านแรงดึง | 115,000 ถึง 125,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 5 / 16-24 |
ประเภทด้าย | UNF |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 381 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความแข็ง Rockwell | ชั่วคราว พิสัย | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | กำลังรับ Yield | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft | HRC 25-30 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | £ 125,000 | 3 / 8-16 | UNC | - | ฿7,554 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.