APPROVED VENDOR U22180.175.2400 แกนเกลียว B7 ธรรมดา 1-3/4-5 x 2 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 1A |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | B7 อัลลอยเหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2ft |
ความแข็ง Rockwell | C35 |
ความต้านแรงดึง | 115,000 ถึง 125,000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 6 |
ประเภทด้าย | UNC |
กำลังรับ Yield | 45,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความแข็ง Rockwell | ชั่วคราว พิสัย | ความต้านแรงดึง | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | กำลังรับ Yield | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft | HRC 25-30 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | £ 125,000 | 3 / 8-16 | UNC | - | ฿7,554 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.