APPROVED VENDOR U24210.037.0250 หัวเตากลม 3/8-16X2 1/2L, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
ขนาดไดร์เวอร์ | 7 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวหน้า Dia. | 0.708 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.256 " |
ประเภทหัว | รอบ |
ขนาดรู | 13/32 |
ความยาว | 2.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ความแข็ง Rockwell | B70-100 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | 0 - +375 ฟ |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ความยาวของเกลียว | 1" |
ขนาดเกลียว | 3 / 8-16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.41 |
รหัส HS | 7318152055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.