จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U24211.019.0051 สกรูเครื่องจักร กลม 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NKT 2EE18

APPROVED VENDOR U24211.019.0051 สกรูกลม 10-32 X 1/2 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9NKT แบบ: U24211.019.0051ข้ามอ้างอิง: 2EE18

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿225 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.0.359 0.334-"
ความสูงของศีรษะ0.137 ถึง 0.123 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว10-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318154000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดร์เวอร์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาวขนาดเกลียวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 588420-PG สกรูกลม 10-32 x 5/8 L - แพ็คละ 100 | AB9NKV 2EE20 588420-ปจ#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32฿975
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 588438-PG สกรูกลม 10-32 x 1 1/4 L - แพ็คละ 100 | AB9NLC 2EE27 588438-ปจ#20.359 "0.137 "1.25 "10-32฿514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U24211.019.0051 สกรูกลม 10-32 X 1/2 L, 100PK
฿225 / แพ็ค