APPROVED VENDOR U24212.021.0125 สกรูกลม 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | Combination Slotted / ฟิลลิปส์ |
ขนาดไดร์เวอร์ | #3 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวหน้า Dia. | 0.382 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.139 " |
ประเภทหัว | รอบ |
ความยาว | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความแข็ง Rockwell | B70 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ขนาดเกลียว | 12-24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.87 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความแข็ง Rockwell | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-ปจ | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | - | 10-32 | ฿1,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.