APPROVED VENDOR U24520.025.0125 เครื่องขันสกรูพาน 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
ขนาดไดร์เวอร์ | 15 / 32 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวหน้า Dia. | 0.492 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.144 " |
ประเภทหัว | กะทะ |
ความยาว | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-20 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591464-ปจ | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ฿898 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.